Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Anschlußdose 1f LC IP67 Mit MM Kupplungen Mit Kupplungen Hülse:Metall 1402383320ME


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D891G17
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1402383320ME
EAN/GTIN:
     4250184123637
Suchbegriffe:
LWL Dose
LWL-Kupplung
Datendose
Netzwerkdose
LWL-Anschlußdose 1f LC IP67 Mit MM Kupplungen Mit Kupplungen Hülse:Metall 1402383320ME
Weitere Informationen:
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
einrasten
Breite:
39.6 mm
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
1
Geeignet für Faserart:
Multimode
Höhe:
39.6 mm
Mit Kupplungen:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Steckverbindergehäuse:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Steckverbindertyp:
LC
Tiefe:
31.5 mm
Umgebungstemperatur:
-40 - 70 °C
Werkstoff der Hülse:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: lwl dose lc, lwl dose, lwl-kupplung lc
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,96*
€ 239,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 205,371*
€ 240,461*
Frei Haus
ab € 206,80*
€ 242,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,772*
€ 243,952*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 233,10*
€ 268,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,461*
€ 286,14859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,891*
€ 277,14029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,561*
€ 268,41759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,621*
€ 261,34899
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,371*
€ 244,39149
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,5371* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.