Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Außenkabel OM3 Eca IA-DQZNBH 50125 sw hfr MM50125 TRS zentrale Bündelader I/A-DQ(ZN)BH1X4G50/125OM3


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D874D51
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3874351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
A/I-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
LWL-Außenkabel OM3 Eca IA-DQZNBH 50125 sw hfr MM50125 TRS zentrale Bündelader I/A-DQ(ZN)BH1X4G50/125OM3
Weitere Informationen:
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Anzahl der Fasern:
4
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Multimode 50/125
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Kategorie:
OM3
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantel-Material:
HM1
Mit Nagetierschutz:
ja
UV-beständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Meterware, Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, glasfaser-kabel rollenware om3, a-dq (zn), lwl außenkabel 4 fasern, A/I-DQ(ZN)BH, A/I-DQ(ZN)H, A-D0F(ZN)2Y, A-DF(ZN)2Y, A-DOF(ZN)2Y, A-DQ(ZN)B2Y, Breakoutkabel, Datenkabel, Datenleitung, Duplex-Kabel, Glasfaserkabel, I-V(ZN)H, I-V(ZN)HH, J-D(ZN)H, J-V(ZN)H, LAN-Kabel, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Außenkabel, LWL-Innenkabel, LWL-Kabel, LWL-Leitung, LWL-Universalkabel, Monomode-Kabel, Multimode-Kabel, Singlemode-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76827*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,22827*
€ 1,46164
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,14827*
€ 1,36644
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,05827*
€ 1,25934
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,01827*
€ 1,21174
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,97827*
€ 1,16414
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,76827*
€ 0,91424
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.