Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 150W 30000mA 4,75-5,5V IP00 gekapselt dyn 215x115x30mm 55534


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 150W 30000mA 4,75-5,5V IP00 gekapselt dyn 215x115x30mm 55534
Artikel-Nr.:
     262-D843A41
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55534
EAN/GTIN:
     4034451555341
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 150W 30000mA 4,75-5,5V IP00 gekapselt dyn 215x115x30mm 55534
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
150 - 150 W
Ausgangsspannung:
4.75 - 5.5 V
Ausgangsstrom:
30000 - 30000 mA
Breite:
115 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
gekapselt
Höhe:
30 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
215 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.