Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack Mignon 3,6V AA NiCad 900mAh KR6 3zell Ø15mm 67000.0.213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC-Akku-Stab 3,6V 0,9Ah 67000.0.213
NC-Akku-Stab 3,6V 0,9Ah 67000.0.213
Artikel-Nr.:
     262-D842G41
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     67000.0.213
EAN/GTIN:
     4051859172062
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akkupack Mignon 3,6V AA NiCad 900mAh KR6 3zell Ø15mm 67000.0.213
Weitere Informationen:
Akkupack:
ja
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
15 mm mm
Gewicht:
26 g
Größenbezeichnung:
Mignon
Höhe inkl. Pole:
0 mm mm
IEC-Bezeichnung:
KR6
Kapazität:
900 mAh mAh
Länge:
146 mm mm
Nennspannung:
3.6 V V
Sonstige Bezeichnung:
AA
Umgebungstemperatur:
0 - 0 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, akkupack 3,6v 900mah, akku-packs 3,6v, akku packs, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,34*
€ 12,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,39*
€ 12,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,69*
€ 12,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,77*
€ 12,66*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.