Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte 230VAC 1f IP54 60W 0,26A Kst E27 AGL Ø200mm SAMRT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalampel SAM 1-feldig 230VAC
Signalampel SAM 1-feldig 230VAC
Artikel-Nr.:
     262-D806B24
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF22131301
EAN/GTIN:
     4250235504774
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Kontrolllampe
Signalleuchte 230VAC 1f IP54 60W 0,26A Kst E27 AGL Ø200mm SAMRT
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtfelder:
1
Durchmesser Optik:
200 mm mm
Fassung:
E27
Leistung:
60 W W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP54
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.26 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, kontrollleuchte ip54 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Dauerleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Verkehrsampel, Warnleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 432,53*
€ 494,07*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 433,71*
€ 494,65*
Frei Haus
ab € 434,44*
€ 498,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 450,72*
€ 513,96*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,96*
€ 611,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,55*
€ 606,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,65*
€ 588,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,03*
€ 572,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,72*
€ 536,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.