Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle Kst TPE RQE Ø42,5mm 30mm(1 14) Thermoplastische Elastomere (TPE) RQE,AD42,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangstülle, 1 5030 012 036
Übergangstülle, 1 5030 012 036
Übergangstülle, 1 5030 012 036
Artikel-Nr.:
     262-D789J66
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030012036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Wellschlauch
flexa kunststoff endtülle
endtülle flexa
Endtülle Kst TPE RQE Ø42,5mm 30mm(1 14) Thermoplastische Elastomere (TPE) RQE,AD42,5
Weitere Informationen:
Geschlossene Endkappe:
ja
Nenndurchmesser:
42.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Temperatur:
-40 - 120 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Weitere Suchbegriffe: endtülle, End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,7254*
€ 2,3554*
25
€ 5,46*
ab € 1,7264*
€ 2,3564*
25
Frei Haus
ab € 1,7712*
€ 2,3912*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 1,87*
€ 2,51*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,92889*
€ 2,57889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,57889*
€ 3,06888
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43889*
€ 2,90228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30889*
€ 2,74758
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92889*
€ 2,29538
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,47225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236201036
ab € 257,46*
Zubehör
Flexa
10236202036
ab € 12,33*
Zubehör
Flexa
10236232036
ab € 314,90*
Zubehör
Flexa
10258232036
ab € 330,89*
Zubehör
Flexa
10252232036
ab € 400,64*
Zubehör
Flexa
10243232036
ab € 292,965*
Zubehör
Flexa
10236209036
ab € 10,33*
Zubehör
Flexa
10242202036
ab € 259,07*
Zubehör
Flexa
10259202036
ab € 360,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.