Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 2,8-7W 350mA 12V dim Kstgeh dyn Dimmung Phasenabschnitt 17663020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     262-D708A03
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17663020
EAN/GTIN:
     4251433918448
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 2,8-7W 350mA 12V dim Kstgeh dyn Dimmung Phasenabschnitt 17663020
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
2.8 - 7 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
50 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
19 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
110 mm
Schutzklasse:
II
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,21*
€ 26,21*
€ 5,46*
ab € 20,33*
€ 27,91*
2 Tage
25
€ 4,95*
ab € 20,39*
€ 28,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,05*
€ 28,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,14*
€ 29,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17615000
ab € 9,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.