| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D633B00 Herst.-Nr.: 1SCA104836R1001 EAN/GTIN: 6417019389806 |
| |
|
| | |
| Hauptschalter 16A 8p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS 7,5kWAC OT16F8 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Kabelklemme | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Schalter: | 1 | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Ausführung des Betätigungselements: | Drehknopf | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 7.5 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7.5 kW | Bemessungsbetriebsspannung: | 750 - 750 V V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 16 A | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: | 16 A | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: | 16 A | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 0.5 kA | Farbe des Betätigungselements: | schwarz | Geeignet für Bodenbefestigung: | ja | Geeignet für Verteilereinbau: | ja | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Höhe: | 68 mm | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Polzahl: | 8 | Schaltleistung bei 400 V: | 7.5 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 | Schutzart (NEMA): | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, lasttrenner abb, knebelgriff, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,94* | € 63,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,84* | € 67,01* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,20* | € 72,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,59* | € 72,47* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 66,56* | € 84,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|