Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageelement-Tür 1f gr Kst 260x56x10mm 97-9-82222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Durchwurfhals SET für 260 mm Klappe KS
Produktbild zu Durchwurfhals SET für 260 mm Klappe KS
LOGO zu Durchwurfhals SET für 260 mm Klappe KS
Artikel-Nr.:
     262-D613E51
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     97-9-82222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Aufputz-Flach-Rahmen
Innenrahmen für Türstation
Kombirahmen
Montageelement-Tür 1f gr Kst 260x56x10mm 97-9-82222
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Breite:
260 mm
Farbe:
grau
Höhe:
56 mm
Montageart:
Mauerdurchwurf
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 23,52*
€ 35,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,35*
€ 36,24*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 27,97*
€ 38,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.