Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 2S 2Ö Frontbef 4AAC Federzug DILA-XHIV22-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D418D92
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199322
EAN/GTIN:
     4015081974061
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterblock 2S 2Ö Frontbef 4AAC Federzug DILA-XHIV22-PI
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung:
aufsteckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Fassung:
ohne
Montageart:
Frontbefestigung
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 19,65*
€ 23,49*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 18,60*
€ 25,10*
1
€ 4,00*
ab € 19,03*
€ 26,43*
1
€ 5,46*
ab € 19,79*
€ 26,68*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,70*
€ 27,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 117,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199640 DILA-22(230V50/60HZ)-PI
ab € 26,27*
Zubehör
Eaton
199216 DILA-22(24V50/60HZ)-PI
ab € 26,25*
Zubehör
Eaton
199218 DILA-22(24VDC)-PI
ab € 29,18*
Zubehör
Eaton
199217 DILA-22(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 26,12*
Zubehör
Eaton
199244
ab € 25,73*
Zubehör
Eaton
199239
ab € 29,87*
Zubehör
Eaton
199253
ab € 58,54*
Zubehör
Eaton
199289
ab € 70,72*
Zubehör
Eaton
199219
ab € 20,62*
Zubehör
Eaton
199238
ab € 28,86*
Zubehör
Eaton
DILMP20(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 33,79*
Zubehör
Eaton
DILMP20(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 33,86*
Zubehör
Eaton
199220 DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 24,27*
Zubehör
Eaton
199230 DILM9-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 26,31*
Zubehör
Eaton
199245 DILM12-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.