Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 0,25-0,4A 0,4AIu 690V Festeinbau IP20 thermomagnetisch PKZM0-0,4-SPI32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D418C61
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199191
EAN/GTIN:
     4015081972753
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorschutzschalter 3p 0,25-0,4A 0,4AIu 690V Festeinbau IP20 thermomagnetisch PKZM0-0,4-SPI32
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.06 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.4 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA
Breite:
45 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6.2 - 6.2 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
102 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
75 mm
Verlustleistung:
5.22 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.25 - 0.4 A
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Motorstarter, eaton-motorschutzschalter 400a, eaton motorstarter, motorstarter eaton, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
101 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,77*
€ 54,75*
€ 5,46*
ab € 45,00*
€ 57,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,26*
€ 58,22*
Frei Haus
ab € 46,83*
€ 59,81*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,11*
€ 61,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
063961 B3.0/2-PKZ0
ab € 7,08*
Zubehör
Eaton
032721 H-B3-PKZ0
ab € 1,12*
Zubehör
Eaton
199340 A-PKZ0(240V50HZ)-PI
ab € 23,26*
Zubehör
Eaton
199332 U-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.