Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G4 1,2W 2800K 100lm G ws opal AC Ø9x30mm 12V MM49162


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D273A28
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
LED-Röhrenlampe G4 1,2W 2800K 100lm G ws opal AC Ø9x30mm 12V MM49162
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
100 lm
Durchmesser:
9 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2800 - 2800 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1.2 - 1.2 W
Lampenlichtausbeute:
83.33 lm/W
Leistungsfaktor:
0.6
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
100 - 100 lm
Länge:
30 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
100 - 100 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G4
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, led g4 2800k, led g4, led g4 warmweiss, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.