Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster Front 1f ws bel.b Ø30mm rnd IP67 Geeignet für Beleuchtung Tastend M30C-FDL-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D226E09
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     182925
EAN/GTIN:
     4015081778522
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
eaton drucktaster ip69k
leuchtdrucktaster eaton
Drucktaster Front 1f ws bel.b Ø30mm rnd IP67 Geeignet für Beleuchtung Tastend M30C-FDL-W
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe des Knopfes:
weiß
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
30 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Tastend:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungselement, Betätigungsvorsatz, Betätigungsvorsatz für Lasttrennschalter, Doppeldrucktaster, Frontelement für Drucktaster, Hängetaster, Leuchtdruckschalter, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilztaster, Schlagschalter, Tasterkopf, Zustimmschalter, Zweifachtaste
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,67*
€ 14,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,77*
€ 14,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,36*
€ 15,29*
€ 4,00*
ab € 11,50*
€ 15,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,52*
€ 15,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,82*
Zubehör
Eaton
216557
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.