Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway DALI KNX REG 100-230V LED 4TE m.LED-Anz IP20 DG/S2.64.1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D083C99
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Gateway
KNX-Gateway
Gateway DALI KNX REG 100-230V LED 4TE m.LED-Anz IP20 DG/S2.64.1.1
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Gateway DALI | Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Betriebsspannung:
100 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
4
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
4 W
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
64
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Updatefähig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Alarmsystemschnittstelle, Bluetooth-Gateway, Bluetooth-Schnittstelle, Bussystem-IR-Empfänger, Bussystem-Systemschnittstelle, Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway, Funk-Empfäger, Gateway, Glasfaserschnittstelle, Infrarot-Schnittstelle, Interface, IP-Zentrale, IR-Gateway, Medien-Gateway, Medienkoppler, Mehrfach-Schnittstelle, Schnittstelle Alarmsysteme, Schnittstelle Beleuchtungssystem/Dali, Schnittstelle EIB Powernet, Schnittstelle EIB/LON, Schnittstelle Ethernet, Schnittstelle IR, Schnittstelle LAN Systeme, Schnittstelle Lichtwellenleiter, Schnittstelle Telecom/Telekommunikation, Systemschnittstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,80*
€ 515,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,97*
€ 514,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,83*
€ 493,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,93*
€ 474,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,89*
€ 428,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.