Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Dachhaken Alu f.Schrägd 138724000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D074B01
Hersteller:
     LORENZ-Montagesyst.
Herst.-Nr.:
     138724000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar-Dachhaken
Solardachhaken
solar dachhaken
PV-Dachhaken Alu f.Schrägd 138724000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dachhaken
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Breite des Hakens:
40 mm
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Geeignet für Dachmaterial:
Dachpfanne
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Höhe Befestigungsplatte:
8 mm
Materialstärke Haken:
8 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Verankerung:
schrauben
Verstellbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Dachbefestigung, Dachhaken, Fotovoltaik-Dachbefestigung, Klemme, Photovoltaik-Dachbefestigung, Sparrenanker, Stockschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.