Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm rt ESHU1000SSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D073J39
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schutzhelm rt ESHU1000SSR
Weitere Informationen:
Aufhängung:
6-Punkt
Ausführung:
Haubenform (Standard)
Einstellung:
Drehknopf
Farbe:
rot
Gewicht:
400 g
Größe:
universal
Maß:
61 - 61 mm
Mit Schweißband:
ja
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
158
€ 6,90*
ab € 27,83*
€ 27,83*
€ 5,00*
ab € 26,65*
€ 35,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,90*
€ 36,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,19*
€ 36,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,05*
€ 37,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785738
ab € 11,30*
Zubehör
Dehn
785723
ab € 259,92*
Zubehör
Dehn
785739
ab € 5,445*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.