Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 500W P28s 220V Halogen 65225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D005E49
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65225
EAN/GTIN:
     4034451652255
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Projektionslampe 500W P28s 220V Halogen 65225
Weitere Informationen:
Bogenlänge:
0 mm mm
Brennstellung:
beliebig
Farbtemperatur:
0 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Lampenleistung:
500 W W
Lampenspannung:
220 - 220 V V
Lichtpunkthöhe:
0 mm m
Lichtstrom:
0 lm lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Reflektordurchmesser:
0 mm mm
Sockel:
P28s
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Doppelwendel
Wendellänge:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel P28s, Sockel P28s, projektionslampe p28s, beamer ersatzlampe, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 95,54*
€ 121,04*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,22*
€ 154,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.