|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C981E24 Herst.-Nr.: 57097 EAN/GTIN: 4034451570979 |
| |
|
|  |  |
 | Kerzenlampe 1,8W mattiert E10 24V Windstoss farblos 57097 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 16 mm mm | Farbe: | farblos | Für Lichterkette: | ja | Gesamtlänge: | 50 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 2 kWh | Lampenform: | Windstoß | Lampenleistung: | 1.8 W W | Lampenspannung: | 24 - 24 V V | Lichtstrom: | 3.6 lm lm | Sockel: | E10 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E10, Sockel E10, flackerkerze e10, leuchtmittel e10, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 2,37* | € 3,86* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 2,39* | € 3,89* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 2,71* | € 4,33* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 3,94* | € 6,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|