Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosensäule Kst gr 4Steckd IP44 200x190x200mm 9962-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außensteckdose Steinoptik 4 fach Gartensteckdose IP44 - 5m Zuleitung
Außensteckdose Steinoptik 4 fach Gartensteckdose IP44 - 5m Zuleitung
Außensteckdose Steinoptik 4 fach Gartensteckdose IP44 - 5m Zuleitung
Außensteckdose Steinoptik 4 fach Gartensteckdose IP44 - 5m Zuleitung
Außensteckdose Steinoptik 4 fach Gartensteckdose IP44 - 5m Zuleitung
Außensteckdose Steinoptik 4 fach Gartensteckdose IP44 - 5m Zuleitung
Außensteckdose Steinoptik 4 fach Gartensteckdose IP44 - 5m Zuleitung
Außensteckdose Steinoptik 4 fach Gartensteckdose IP44 - 5m Zuleitung
Artikel-Nr.:
     262-C978A18
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     9962-11
EAN/GTIN:
     4017807305784
Suchbegriffe:
Energiesäule
Gartensteckdose
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckdosensäule Kst gr 4Steckd IP44 200x190x200mm 9962-11
Weitere Informationen:
Anzahl der Einbaudosen:
0
Anzahl der Steckdosen:
4
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
190 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
200 mm mm
Schaltfunktion:
ohne
Tiefe:
200 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,31*
€ 57,76*
€ 65,00*
ab € 44,73*
€ 58,13*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 45,47*
€ 59,09*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 46,42*
€ 60,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,66*
€ 63,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REV Ritter
0088807112
ab € 29,55*
Ähnlich
TRIO Leuchten
9964-42
ab € 39,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.