Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 33,6-100W 24V IP67 dim dyn Metallgeh Dimmung Phasenanschnitt SLD6724100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzgerät 24VDC 33,6-100W IP67 SLD6724100
LED-Netzgerät 24VDC 33,6-100W IP67 SLD6724100
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C925C50
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     SLD6724100
EAN/GTIN:
     4037293019965
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Steuerung 33,6-100W 24V IP67 dim dyn Metallgeh Dimmung Phasenanschnitt SLD6724100
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
33.6 - 100 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
70 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
40 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
192 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 126,68*
€ 156,91*
Frei Haus
ab € 126,72*
€ 156,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,68*
€ 159,11*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,44*
€ 167,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,68*
€ 174,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.