Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal alu L2000mm H12,65mm APRT200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil 200cm Alu eloxiert APRT200
Alu-Profil 200cm Alu eloxiert APRT200
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C924J21
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APRT200
EAN/GTIN:
     4037293020077
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal alu L2000mm H12,65mm APRT200
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Breite:
20.26 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
12.65 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,02*
€ 26,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,18*
€ 26,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,33*
€ 27,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,68*
€ 27,30*
€ 3,90*
ab € 21,60*
€ 29,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.