Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal alu L2000mm H12,65mm APRD200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rund-Profil 200cm alu eloxiert APRD200
Rund-Profil 200cm alu eloxiert APRD200
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C924J16
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APRD200
EAN/GTIN:
     4037293018685
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal alu L2000mm H12,65mm APRD200
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Breite:
20.26 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
12.65 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,81*
€ 19,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,90*
€ 19,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,13*
€ 20,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 14,62*
€ 20,94*
€ 3,90*
ab € 15,66*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.