Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal alu L1000mm H12,65mm APRD100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rund-Profil 100cm alu eloxiert APRD100
Rund-Profil 100cm alu eloxiert APRD100
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C924J15
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APRD100
EAN/GTIN:
     4037293018678
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal alu L1000mm H12,65mm APRD100
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Breite:
20.26 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
12.65 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,49*
€ 9,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 9,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,85*
€ 10,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 10,44*
€ 3,90*
ab € 7,35*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.