Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C885C64 Herst.-Nr.: 785756 EAN/GTIN: 4013364152878 |
| |
|
| | |
| Arbeitsjacke L bg flammwidrig flammwidrig APC5254 Weitere Informationen: | | Art der Schließung: | Reißverschluss | Ausführung: | Mantel | Ausführung Kapuze: | ohne | Ausführung flammwidrig: | ja | Farbe: | beige | Geschlecht: | Unisex | Größe: | 54 - 54 | Größe (US/CA): | L | Kleidungslänge: | Langjacke | Lichtbogenenergie: | 320 kJ | Passform: | lange Form | Störlichtbogengeprüft: | ja | Werkstoff: | Leder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogen Schutzmantel, Lichtbogenschutzmantel, Störlichtbogen Schutzmantel, Störlichtbogenschutzmantel, Regenmantel, Regenschutzmantel, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, arbeitsjacken, Jacke, Schutzjacke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 957,00* | € 957,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 930,83* | € 985,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 930,70* | € 992,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 939,08* | € 994,90* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 958,23* | € 1.019,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|