Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter SichFunkt 4Ö Kst f.Sicherheitsf Ruhestromprinzip SLK-F-UC-22-R1-A0-L0-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C878B40
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6018169054
EAN/GTIN:
     4024337062445
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Positionsschalter SichFunkt 4Ö Kst f.Sicherheitsf Ruhestromprinzip SLK-F-UC-22-R1-A0-L0-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24 - 24 V
Breite des Sensors:
42.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Höhe des Sensors:
45 mm
Länge des Sensors:
184 mm
Mit Hilfsentriegelung:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zuhaltekraft:
1500 N
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,38*
€ 128,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,50*
€ 136,42*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,00*
€ 139,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,79*
€ 141,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 154,51*
€ 171,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.