Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungssatz 51x255x156mm VS442


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Striebel PE/N-Brücke Cu 12x5mm VS442 SS40mm 2CPX039994R9999
Striebel PE/N-Brücke Cu 12x5mm VS442 SS40mm 2CPX039994R9999
Artikel-Nr.:
     262-C847D40
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX039994R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Verbindungssatz 51x255x156mm VS442
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungssatz
Breite:
255 mm
Ersatzteil:
ja
Höhe:
51 mm
Tiefe:
156 mm
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,12*
€ 60,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,88*
€ 61,06*
Frei Haus
ab € 45,84*
€ 61,30*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,08*
€ 64,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,95*
€ 68,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.