| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C761J62 Herst.-Nr.: 758-879/000-000 EAN/GTIN: 4050821045052 |
| |
|
| | |
| Speichermedium digital 1G Serie 758 1GB 20sek 758-879/000-000 Weitere Informationen: | | Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde: | 10 MB | Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde: | 20 MB | Speicherkapazität: | 1 GB MB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, SD Card, SD Karte, SD Speicherkarte, cf-card 2gb, cf-card, sd card wago, Audio Aufnahmemedium, Audio CD, Audio-CD Recordable, Audio-CD-RW-Rohling, Aufnahmemedium, CD Recordable, CD Rewritable, CD-R, CD-Rohling, CD-Rom, CD-RW, Compact Disk Recordable, DAT-Cassette, Datenspeicher, Digital Video Cassette, Digital Video Kassette, Digitale Compact-Cassette, Digitale Kompakt-Cassette, Digitale Videocassette, Disc, Diskette, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, Flash-Card, MD, MD Recordable, MD/DAT, Memory Stick, Mini Disc, Mini DV-Cassette, Mini DV-Kassette, MiniDisc, Mini-Disk, Multimedia-Card, PC-CD Recordable, PC-CD Rewritable, Recordable Mini Disc, Rohling, SD-Card, Speichermedium, Speichermedium digital, Zip-Diskette |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 74,56* | € 93,23* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,53* | € 94,76* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,12* | € 98,72* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 85,1079* | € 106,1779* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 85,62* | € 107,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|