Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais Serie 704 1W IP20 121x65x105mm Federzugans 704-5044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C761I50
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     704-5044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Kleinschaltrelais
Schaltrelais Serie 704 1W IP20 121x65x105mm Federzugans 704-5044
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
121 mm mm
Höhe:
65 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
105 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Übergabebaustein, Übergabemodul, wago kleinschaltrelais, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 20 polig, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,35*
€ 314,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 277,00*
€ 320,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 279,35*
€ 323,62*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 288,03*
€ 333,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 340,36*
€ 390,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,39*
€ 464,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,17*
€ 459,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,33*
€ 447,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,72*
€ 436,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,36*
€ 405,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-100/1300-200
ab € 44,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-2300/200-200
ab € 72,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-2300/200-300
ab € 77,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-2300/301-200
ab € 173,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-2300/301-300
ab € 182,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-7753/301-200
ab € 48,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.