Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKW-Lampe 51W 12V 1000lm HB4 P22d ws Halogen 9006L55W12VP22FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651D92
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17166
EAN/GTIN:
     4034451171664
Suchbegriffe:
Autolampen HB4
HB4-Lampen
Sockel HB4
Leuchtmittel P20d
LKW-Lampe 51W 12V 1000lm HB4 P22d ws Halogen 9006L55W12VP22FS1
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
12 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Moped:
ja
Geeignet für Motorrad:
ja
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Gesamtlänge:
80.3 mm
Lampenleistung Wendel 1:
51 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
1000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
HB4
Sockel:
P22d
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Halogenlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel P20d, Leuchtmittel P22d, Sockel P22d, leuchtmittel p22d, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 6,98*
€ 10,13*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 10,14*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 9,18*
€ 11,36*
1
€ 3,90*
ab € 7,90*
€ 11,49*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,95*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.