Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKW-Lampe 51W 12V 1000lm HB4 P22d bl Halogen 9006-01B51W12VP22DBLI1DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C651D91
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     17165
EAN/GTIN:
     4034451171657
Suchbegriffe:
Autolampen HB4
HB4-Lampen
Sockel HB4
Leuchtmittel P20d
LKW-Lampe 51W 12V 1000lm HB4 P22d bl Halogen 9006-01B51W12VP22DBLI1DK
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
12 mm
Farbe:
blau
Geeignet für Moped:
ja
Geeignet für Motorrad:
ja
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Gesamtlänge:
80.3 mm
Lampenleistung Wendel 1:
51 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
1000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
HB4
Sockel:
P22d
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Halogenlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel P20d, Leuchtmittel P22d, Sockel P22d, leuchtmittel p22d, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,42*
€ 10,80*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,73*
€ 12,61*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,48*
€ 13,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.