Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler analog REG AC IP20 330-380V 99999,99h netzsync TAXXO403330-280V50HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsstundenzähler analog REG AC IP20 330-380V 99999,99h netzsync TAXXO403330-280V50HZ
Artikel-Nr.:
     262-C569H59
Hersteller:
     GRÃSSLIN
Herst.-Nr.:
     05.21.0006.1
EAN/GTIN:
     4010940007959
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler analog REG AC IP20 330-380V 99999,99h netzsync TAXXO403330-280V50HZ
Weitere Informationen:
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
7
Ausführung:
analog
Breite:
35 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
57 mm
Einbautiefe:
68 mm mm
Eingangsspannung:
330 - 380 V V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 - 50 Hz
Frontplatte Breite:
35 mm mm
Frontplatte Höhe:
45 mm mm
Höhe:
68 mm mm
Laufanzeige:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Reset-Funktion:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Zählbereich:
99999.99 h h
Weitere Suchbegriffe: Zähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.