| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C547A05 Herst.-Nr.: 304002 EAN/GTIN: 8012199207568 |
| |
|
| | |
| Haustelefon Mehrdr Pivot AP ws Internkommunikation Rufunterscheidung BTICINO304002 Weitere Informationen: | | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Farbe: | weiß | Installationstechnik: | Mehrdraht-System | Internkommunikation: | ja | Lautstärkeregelung: | ja | Montageart: | Aufputz | Rufabschaltung: | ja | Rufunterscheidung: | ja | Schaltfunktionen: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Systemtelefon, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Wandtelefon, türsprechanlage legrand, gegensprechanlage, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Türtelefon, Wohntelefon |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,80* | € 50,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,77* | € 50,88* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,27* | € 51,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,56* | € 51,90* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 49,34* | € 63,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|