Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 63A 2Z 2stö 4V m.Verdr 5p 1350x500mm 300mm 1TSG Z29D424N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C522G19
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn
Komplettfeld 63A 2Z 2stö 4V m.Verdr 5p 1350x500mm 300mm 1TSG Z29D424N
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Anzahl der Zählerplätze:
2
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Höhe:
1350 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
RAL-Nummer:
9002
Schutzart (IP):
IP30
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 2zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.113,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,63*
€ 1.514,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,55*
€ 1.491,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,79*
€ 1.422,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,83*
€ 1.377,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,87*
€ 1.325,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.