Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 32A 2Z 2stö 6V m.Verdr 5p 1350x500mm 300mm TSG Z29D414N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C522E78
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn
Komplettfeld 32A 2Z 2stö 6V m.Verdr 5p 1350x500mm 300mm TSG Z29D414N
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Verteilerreihen:
6
Anzahl der Zählerplätze:
2
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
weiß
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Höhe:
1350 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
RAL-Nummer:
9002
Schutzart (IP):
IP20
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 2zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,49*
€ 1.470,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,93*
€ 1.446,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,91*
€ 1.379,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,94*
€ 1.333,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,95*
€ 1.278,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.