Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 24-230VAC 0.02s-9999h 24VDC ansprVerz Funktion ansprechverzögert var MK7830N.82PCAC/DC24V+AC230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais 24-230VAC 0.02s-9999h 24VDC ansprVerz Funktion ansprechverzögert var MK7830N.82PCAC/DC24V+AC230V
Artikel-Nr.:
     262-C498C43
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0063073
EAN/GTIN:
     4030641630737
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
dold&söhne multifunktionsrelais
Zeitrelais 24-230VAC 0.02s-9999h 24VDC ansprVerz Funktion ansprechverzögert var MK7830N.82PCAC/DC24V+AC230V
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
22.5 mm mm
Funktion Impulsformend:
ja
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion ausschaltwischend:
ja
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
ja
Höhe:
111 mm mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
99 mm mm
Zeitbereich:
0.02 - 35996400 s s
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Nachlaufrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
91 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,19*
€ 175,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,00*
€ 181,09*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 202,53*
€ 249,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,57*
€ 212,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.