| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C498A33 Herst.-Nr.: 0062166 EAN/GTIN: 4030641621667 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais 12-240VAC 0.02s-300h ansprVerz Funktion ansprechverzögert MK7850N.82/302AC/DC12-240V Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 12 - 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 12 - 240 V | Funktion Impulsformend: | ja | Funktion ansprechverzögert: | ja | Funktion ausschaltwischend: | ja | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: | ja | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: | ja | Funktion einschaltwischend: | ja | Funktion rückfallverzögert: | ja | Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel: | ja | Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Zeitbereich: | 0.02 - 1080000 s s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Nachlaufrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 100 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 130,17* | € 162,96* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 135,60* | € 169,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|