Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 6000K QUADRO 200W 1LED 32000lm Konv sym Dimmung 1-10 V IP65 QUADRO-200-860-V110CG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenstrahler 840 QUADRO200-860-V110CG
LED-Flächenstrahler 840 QUADRO200-860-V110CG
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C473A77
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18240
EAN/GTIN:
     4250611882403
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
LED-Hallenleuchte 6000K QUADRO 200W 1LED 32000lm Konv sym Dimmung 1-10 V IP65 QUADRO-200-860-V110CG
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
32000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
362 mm mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
6000 - 6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
200 - 200 W
Gehäusefarbe:
grau
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
120 mm mm
Leistungsfaktor:
0.93
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
487 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Reflektor:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Hallenleuchte, Hallenreflektorleuchte, Hallenspiegelleuchte, Hallenstrahler, Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, led hallenleuchte 5700k, hallenleuchten led, hallenleuchte, Ballwurf-Leuchte, Deckenleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Eckige Hallenleuchte, Eckige Hallenreflektorleuchte, Hallenanbauleuchte, Hallen-Breitstrahler, Hallenleuchte eckig, Hallenleuchte rund, Hallen-Pendelleuchte, Hallenreflektoranbauleuchte, Hallenreflektoreinbauleuchte, Hallen-Reflektorleuchte, Hallenreflektorpendelleuchte, Hallen-Strahler, Hallen-Tiefstrahler, Innenraumleuchte, Pendelleuchte, Rotationssymmetrische Hallenleuchte, Rotationssymmetrische Hallenreflektorleuchte, Runde Hallenleuchte, Runde Hallenreflektorleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 309,57*
€ 374,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 310,77*
€ 374,75*
Frei Haus
ab € 313,15*
€ 377,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,75*
€ 445,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,39*
€ 438,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,83*
€ 415,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,61*
€ 398,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,77*
€ 369,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
18219
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.