Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C451B30 Herst.-Nr.: VCF2GE EAN/GTIN: 3389110194104 |
| |
|
| | |
| Hauptschalter 32A 3p IP65 m.Geh NOT-AUS Komplettger_im_Geh 15kWAC VCF2GE Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Schalter: | 1 | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | ja | Ausführung des Betätigungselements: | kurzer Drehgriff | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 10 kA | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 15 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 15 kW | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 - 690 V V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 32 A | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: | 32 A | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: | 29 A | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 0.48 kA | Farbe des Betätigungselements: | rot | Geeignet für Bodenbefestigung: | ja | Gerätebauart: | Komplettgerät im Gehäuse | Höhe: | 146 mm | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Polzahl: | 3 | Schaltleistung bei 400 V: | 18.5 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Trennschalter, Knebelschalter, Wahlschalter, hauptschalter 3 polig, aufputzschalter, hauptschalter not-aus 32a, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,03* | € 40,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,50* | € 43,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,95* | € 44,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,57* | € 44,81* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,83* | € 57,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|