Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement für Not-Aus Ø22,5mm gn rnd IP67 fl Schaltfunktion verrastend Zug M22-DRP-G-X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     262-C444C73
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Frontelement für Not-Aus Ø22,5mm gn rnd IP67 fl Schaltfunktion verrastend Zug M22-DRP-G-X1
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Breite der Öffnung:
22 mm
Durchmesser der Kappe:
36.5 mm mm
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe des Knopfes:
grün
Höhe der Öffnung:
6 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Pilztaster, eaton-not-aus eaton, eaton not aus, Frontelement für Not-Aus, Frontelement für Not-Aus Schalter, Frontelement für Pilztaster, Frontelement Not-Aus Schalter, Not-Aus Schalter, Not-Aus-Taster, Notschalter, Notstopp, Pilz-Druck-Taster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilz-Schlüssel-Taster, Zustimmschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,68*
€ 13,56*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,56*
€ 13,75*
1
€ 5,46*
ab € 11,00*
€ 15,38*
1
€ 4,00*
ab € 11,21*
€ 15,53*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,70*
€ 16,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,76*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,22*
Zubehör
Eaton
216544 M22-E3
ab € 9,70*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
218147 M22S-ST-X89
ab € 1,19*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
ab € 11,48*
Zubehör
Eaton
115964 M22-SWD-K11
ab € 14,51*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,19*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.