Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement für Not-Aus Ø22,5mm sw rnd IP67 fl Tastend M22-DP-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C444C22
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216712
EAN/GTIN:
     4015082167127
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Frontelement für Not-Aus Ø22,5mm sw rnd IP67 fl Tastend M22-DP-S
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
ohne
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Breite der Öffnung:
22 mm
Durchmesser der Kappe:
36.5 mm mm
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe des Knopfes:
schwarz
Höhe der Öffnung:
6 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Pilztaster, eaton-not-aus ip67, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Frontelement für Not-Aus, Frontelement für Not-Aus Schalter, Frontelement für Pilztaster, Frontelement Not-Aus Schalter, Not-Aus Schalter, Not-Aus-Taster, Notschalter, Notstopp, Pilz-Druck-Taster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilz-Schlüssel-Taster, Zustimmschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,65*
€ 7,28*
1 Tag
26
1
€ 8,90*
ab € 5,47*
€ 7,29*
2 Tage
16
1
€ 6,40*
ab € 7,04*
€ 9,36*
1
€ 5,46*
ab € 7,34*
€ 9,76*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,78*
€ 10,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,76*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,28*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 76,54*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 82,98*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,53*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,29*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
216544 M22-E3
ab € 9,70*
Zubehör
Eaton
218147 M22S-ST-X89
ab € 1,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.