Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerschalter 1stuf IP66 4richt Ø22,5mm 75mm Mit Rückzug in Nullstellung M22-WJ4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C444A24
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     279417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
Knebelschalter
Steuerschalter 1stuf IP66 4richt Ø22,5mm 75mm Mit Rückzug in Nullstellung M22-WJ4
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Farbe Frontring:
Chrom
Joysticklänge:
75 mm
Mit Frontring:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Wahlschalter, steuerschalter eaton 4 stufen, steuerschalter, eaton steuerschalter, Befehlsgerät, Einkreiswechsler, Kranschalter, Meisterschalter, Schalter, Steuerschalter, Joystick, Steuerschalter-Komplettgerät
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 29,34*
€ 37,76*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 30,45*
€ 38,94*
1
€ 8,95*
ab € 34,36*
€ 45,24*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 42,14*
€ 48,27*
2 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 38,09*
€ 48,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 241,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,67*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,66*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,29*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 76,01*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,44*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,14*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 98,08*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,21*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
279434 M22-XCK1
ab € 4,01*
Zubehör
Eaton
216382 M22-KC01
ab € 1,96*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.