Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p PKZM4 32-40A IP20 40AIu 220-690V Festeinbau elektr PKZM4-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C424G18
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     222354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
Motorschutzschalter 3p PKZM4 32-40A IP20 40AIu 220-690V Festeinbau elektr PKZM4-40
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
20 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
220 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Breite:
55 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
560 - 560 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
140 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
160 mm
Verlustleistung:
20.7 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
32 - 40 A
Weitere Suchbegriffe: eaton motorschutzschalter 690v, eaton motorschutzrelais, drehschalter 3 polig, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,26*
€ 164,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 147,07*
€ 170,60*
Frei Haus
ab € 148,02*
€ 177,44*
Frei Haus
ab € 156,92*
€ 181,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 171,63*
€ 197,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,74*
Zubehör
Eaton
082164
ab € 23,39*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 23,23*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,33*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,74*
Zubehör
Eaton
073309
ab € 25,07*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 28,33*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,68*
Zubehör
Eaton
203595
ab € 8,76*
Zubehör
Eaton
172269 A-PKZ0(24V60HZ)
ab € 23,28*
Zubehör
Eaton
030851 AK-PKZ0
ab € 1,63*
Zubehör
Eaton
225524 CI-K4-PKZ4-G
ab € 31,67*
Zubehör
Eaton
225525 CI-K4-PKZ4-GR
ab € 35,19*
Zubehör
Eaton
208277 NHI-B-11-PKZ0
ab € 6,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.