Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 375x750x275mm Mit transparentem Deckel NZM3-XCI48-TVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C423J43
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 375x750x275mm Mit transparentem Deckel NZM3-XCI48-TVD
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Breite:
375 mm mm
Höhe:
750 mm mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
275 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Möller-Leistungsschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Leergehäuse, Türkupplungsdrehantrieb, eaton leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, eaton leergehäuse, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,64*
€ 552,03*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 497,40*
€ 557,59*
Frei Haus
ab € 522,20*
€ 584,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 541,45*
€ 601,57*
Frei Haus
ab € 548,97*
€ 609,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,57*
€ 715,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,50*
€ 713,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,73*
€ 699,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,55*
€ 680,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,45*
€ 644,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.