Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung KNX 2TE 320mA LED REG m.LED-Anz STV-0320.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C401C05
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     STV-0320.02
EAN/GTIN:
     4251916100063
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib spannungsversorgung
Spannungsversorgung KNX 2TE 320mA LED REG m.LED-Anz STV-0320.02
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Breite in Teilungseinheiten:
2
KNX:
ja
Max. Ausgangsstrom:
320 mA mA
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Sekundärspannung:
29 V
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Spannungsversorgung, Bus-Versorgungs-Gerät, Netzgerät, Netzteil, Spannungsversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,85*
€ 127,98*
3 Tage
44
€ 6,40*
ab € 107,88*
€ 135,05*
€ 5,46*
ab € 110,45*
€ 137,16*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 110,13*
€ 137,25*
Frei Haus
ab € 114,47*
€ 142,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.