Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Steuerrelais Schaltaktor 1901150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltrelais i2-Bus BSR-140
Schaltrelais i2-Bus BSR-140
Artikel-Nr.:
     262-C363G87
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1901150
EAN/GTIN:
     4250111813594
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltaktor
Bus-Steuerrelais Schaltaktor 1901150
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steuerrelais
Breite:
35 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Funktion:
schalten
Höhe:
97 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Tiefe:
58 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: elcom schaltrelais, schaltaktor, Bereichskoppler, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, Tastenadapter, TK-Schnittstelle, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,45*
€ 102,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,06*
€ 102,95*
€ 5,46*
ab € 89,03*
€ 105,63*
2 Tage
2
€ 5,80*
ab € 90,86*
€ 107,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,37*
€ 108,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.