| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C199A34 Herst.-Nr.: 162046 EAN/GTIN: 5017374616534 |
| |
|
| | |
| Gewebeband 38mm 50m gn 0-95°C 0,31mm 162046 Weitere Informationen: | | Breite: | 38 mm mm | Farbe: | grün | Länge: | 50 m m | Stärke: | 0.31 mm mm | Temperaturbeständigkeit: | 0 - 95 °C | Werkstoff: | Gewebe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, gewebe-klebeband 38 mm x 50 m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband grün, Abschirmband, Befestigungsband, Elektroisolierband, EMV-Band, Glasgewebeband, Isolierband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 17,33* | € 22,96* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,24* | € 24,13* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,08* | € 25,29* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,58* | € 28,07* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 22,97* | € 29,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|