Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Profilschiene ST 1000x42x80mm 75mm D4mm Steg_gel I80/1000FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profile I 80/1000 FL
Profile I 80/1000 FL
Artikel-Nr.:
     262-C150E60
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339181100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profilschiene
profilschiene gelocht
profilschiene
niedax profilschiene
I-Profilschiene ST 1000x42x80mm 75mm D4mm Steg_gel I80/1000FL
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
Steg gelocht
Ausführung:
Einfachprofil
Breite:
42 mm mm
Flächenträgheitsmoment ly:
6.27 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
77.63 cm4
Gewicht:
6.22303 kg
Höhe:
80 mm mm
Lochbreite:
13 mm mm
Länge:
1000 mm mm
Materialstärke:
4 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Profilform:
I-Profil
Schlitzbreite:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Widerstandsmoment Wy:
1.49 cm³
Widerstandsmoment Wz:
19.4 cm³
Weitere Suchbegriffe: Ankerschiene, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Profilschiene, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,22*
€ 47,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 51,97*
€ 66,65*
€ 5,46*
ab € 65,66*
€ 82,54*
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 84,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,90*
€ 93,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.