Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Linienlampe S14s 7W 2700K 650lm F ws dim mattiert dimmbar AC Ø30x300mm 289.91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Linienlampe S14s 7W 2700K 650lm F ws dim mattiert dimmbar AC Ø30x300mm 289.91
Artikel-Nr.:
     262-C119G31
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28991
EAN/GTIN:
     4000870289914
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform
LED-Linienlampe S14s 7W 2700K 650lm F ws dim mattiert dimmbar AC Ø30x300mm 289.91
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
650 lm
Durchmesser:
30 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
7 - 7 W
Lampenlichtausbeute:
92.9 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
650 - 650 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
300 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
38 - 38 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Sockel:
S14s
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Linienlampe, Leuchtmittel S14s, Sockel S14s, leuchtmittel stabform led 0.3m, led linienform, led linienlampe s14s, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.