Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 32A 4p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh NOT-AUS 11kWAC T3-3-15680/SE2/SVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C076F13
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197470
EAN/GTIN:
     4015080896296
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Nockenschalter
Hauptschalter 32A 4p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh NOT-AUS 11kWAC T3-3-15680/SE2/SVB
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
1 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
32 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.65 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
155 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
15 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, eaton 4 polig nockenschalter 32a, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,88*
€ 166,10*
Frei Haus
ab € 139,52*
€ 169,55*
Frei Haus
ab € 145,08*
€ 176,84*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 149,48*
€ 182,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 163,23*
€ 197,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.