Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 40A 3p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh NOT-AUS 15kWAC P1-40/SE1/SVB/HI11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C070C94
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199947
EAN/GTIN:
     4015082953676
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Hauptschalter 40A 3p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh NOT-AUS 15kWAC P1-40/SE1/SVB/HI11
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
40 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
40 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Breite:
150 mm
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
135 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
22 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tiefe:
200 mm
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lasttrenner, Lasttrennschalter, Nockenschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, eaton-not-aus 3pol, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,61*
€ 131,57*
€ 5,46*
ab € 114,47*
€ 136,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,10*
€ 142,27*
Frei Haus
ab € 119,94*
€ 142,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,45*
€ 144,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.